Motion
M 5 1/16
Casquillo de desconexión rápida - 9 in Flg OD, 6.75 LTB
Artículo MI #03715120
No. Fabricante M 5 1/16
Precio938.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 9 in Flg OD, 6.75 LTB
Artículo MI #03715120
No. Fabricante M 5 1/16
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
Precio938.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    5.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-1/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    M
  • Brida exterior Diámetro  
    9 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.25 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.75
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    5.0625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9
  • Peso
    35.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950180212
  • UPC_NO
    697950180212

Descripción general

Descripción del fabricante
M 5 1/16 CASQUILLO QD