Motion
W4814M90-4040
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de correa de 90 mm, 48 dientes, casquillo, 4040
Artículo MI #03715137
No. Fabricante W4814M90-4040
Precio1,063.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de correa de 90 mm, 48 dientes, casquillo, 4040
Artículo MI #03715137
No. Fabricante W4814M90-4040
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
Precio1,063.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    3.5433 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1.4375 a 4 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.055 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8.937 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.055 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.315 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.421 pulg.
  • Peso
    27.04 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4040
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950914046
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    48
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950914046

Descripción general

Descripción del fabricante
W4814M90-4040 SPK High HP HTS TB
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.