Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Diámetro de la pinza6.402 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.625 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.625 pulg.
- Diámetro exterior del cubo0.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.575 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.921875 pulg.
- Diámetro exterior7.5550 pulg.
- Diámetro de paso7.027 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.575 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.556 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.556 pulg.
- Grosor de los dientes0.5750 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Peso5.61 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Paso de número de cadena80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950092560
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes22
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950092560
Descripción general
- Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
- Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Fabricado con acero inoxidable 303/304
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación