Motion
4 B 200 SF
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 4 , 508 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715148
No. Fabricante 4 B 200 SF
Precio904.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 4 , 508 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715148
No. Fabricante 4 B 200 SF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$904.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Cara Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    20.3500 pulg.
  • Ancho general
    3 1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    20 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    20.35 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    20.35
  • Peso
    54.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950114736
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950114736

Descripción general

Descripción del fabricante
4 B 200 SF POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"