Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Diámetro de la pinza6.702 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.625 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.625 pulg.
- Diámetro exterior del cubo0.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.575 pulg.
- Diámetro máximo del orificio6.234375 pulg.
- Diámetro exterior7.8800 pulg.
- Diámetro de paso7.344 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.575 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.876 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.876 pulg.
- Grosor de los dientes0.5750 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Peso6.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Paso de número de cadena80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950092577
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes23
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950092577
Descripción general
- Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
- Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Fabricado con acero inoxidable 303/304
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature