Motion
W7214M42-E
W7214M42-E
Artículo MI #03715160
No. Fabricante W7214M42-E
Precio1,144.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W7214M42-E
Artículo MI #03715160
No. Fabricante W7214M42-E
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
Precio1,144.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    1.6535 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.875 a 3.5 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    13.187 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.5 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.524 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.632 pulg.
  • Peso
    37.29 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    E
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950903224
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    72
  • UPC_NO
    697950903224

Descripción general

Descripción del fabricante
W7214M42-E SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.