Motion
NS 4 15/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo NS, 4.9375 in Bore, 10 in Flg OD, 6 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715171
No. Fabricante NS 4 15/16
Price$1,246.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo NS, 4.9375 in Bore, 10 in Flg OD, 6 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715171
No. Fabricante NS 4 15/16
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
Su precio$1,246.26/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    7 pulg.
  • Longitud del cilindro
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8-1/2 pulg.
  • Bore Diameter  
    4.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    NS
  • Flange Outside Diameter  
    10 pulg.
  • Flange Thickness  
    1.5 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Length Through Bore  
    6
  • Longitud del tornillo
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    4.9375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9
  • Peso
    43.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-1102
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950099736

Descripción general

Descripción del fabricante
NS 4 15/16 CASQUILLO QD CORTO
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones