Motion
100A19SS
Sprocket de placa A de calibre estándar - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 19 dientes, material de acero inoxidable
Artículo MI #03715191
No. Fabricante 100A19SS
Precio1,423.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre estándar - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 19 dientes, material de acero inoxidable
Artículo MI #03715191
No. Fabricante 100A19SS
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
Precio1,423.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    6.819 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.75 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    0.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.692 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.211 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.2410 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.595 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.692 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.241 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.241 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.6920 pulg.
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • Peso
    7.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    100 / 1.25 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950089058
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950089058

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE 100A19SS SPK A ACERO INOXIDABLE
  • Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
  • Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Fabricado con acero inoxidable 303/304
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

También puede gustarle