Motion
SPC-31
Pieza de buje de pasador de cizallamiento - Collar de seguridad, para uso con: SPH-31, 22.5000 pulg. OD, 12.9375 pulg. Longitud
Artículo MI #03715193
No. Fabricante SPC-31
Precio2,208.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de buje de pasador de cizallamiento - Collar de seguridad, para uso con: SPH-31, 22.5000 pulg. OD, 12.9375 pulg. Longitud
Artículo MI #03715193
No. Fabricante SPC-31
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
Precio2,208.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la brida
    22-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    10-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.5000 pulg.
  • Longitud total
    12.9375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Peso
    54.40 lb

Detalles

  • Número de centro
    SPH-31
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950050058
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Collar de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC-31 COLLAR DE PASADOR DE CORTE
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"