Motion
W7214M90-F
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - Paso de 14MM, 0.55118 , ancho de correa de 90 mm, 72 dientes, Casquillo, F
Artículo MI #03715196
No. Fabricante W7214M90-F
Precio1,532.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - Paso de 14MM, 0.55118 , ancho de correa de 90 mm, 72 dientes, Casquillo, F
Artículo MI #03715196
No. Fabricante W7214M90-F
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
Su precio$1,532.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    3.5433 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1 a 4 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.055 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    13.187 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.75 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.524 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.632 pulg.
  • Peso
    60.03 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    F
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950914664
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de Dientes  
    72
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950914664

Descripción general

Descripción del fabricante
W7214M90-F SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"