Motion
N 3 3/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 3.1875 in Bore, 10 in Flg OD, 8.125 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715201
No. Fabricante N 3 3/16
Precio1,644.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 3.1875 in Bore, 10 in Flg OD, 8.125 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715201
No. Fabricante N 3 3/16
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
Precio1,644.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    7 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6.625 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8-1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    N
  • Brida exterior Diámetro  
    10 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.5 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.125
  • Longitud del tornillo
    8-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    3.1875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.12 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10
  • Peso
    81.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-3104
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    3600 pulg.
  • UPC_NO
    697950180267

Descripción general

Descripción del fabricante
N 3 3/16 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno