Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.55118
- Ancho de la correa4.7244 pulg.
- Agujero DiámetroDe 1 a 4 pulg.
- Ancho de la cara5.236 pulg.
- Brida exterior Diámetro9.781 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5 pulg.
- Diámetro exterior9.718 pulg.
- Diámetro de paso9.825 pulg.
- Peso48.35 lb
Detalles
- Tipo de correa14MM
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosF
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950928388
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de Dientes56
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de rueda dentadaHP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
- UPC_NO697950928388
Descripción general
- Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación