Motion
W8014M90-J
W8014M90-J
Artículo MI #03715214
No. Fabricante W8014M90-J
Precio1,779.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W8014M90-J
Artículo MI #03715214
No. Fabricante W8014M90-J
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
Precio1,779.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    3.5433 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1.4375 a 4.5 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    14.625 pulg.
  • Diámetro del cubo
    9 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.06 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.187 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.927 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.036 pulg.
  • Peso
    81.46 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    J
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950914732
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    80
  • UPC_NO
    697950914732

Descripción general

Descripción del fabricante
W8014M90-J SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good