Motion
6050 5 9/16
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , Material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #03715250
No. Fabricante 6050 5 9/16
Precio1,827.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , Material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #03715250
No. Fabricante 6050 5 9/16
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
Precio1,827.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    9.25 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-9/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    6050
  • Longitud hasta Agujero  
    5
  • Orificio terminado abastecido
    5.5625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.25
  • Peso
    58.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950733562
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • UPC_NO
    697950733562
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
6050 5 9/16 CASQUILLO TB

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good