Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro8-1/4 pulg.
- Longitud del cilindro5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10 pulg.
- Agujero Diámetro5.9375 pulg.
- Tamaño del casquilloPS
- Brida exterior Diámetro11.75 pulg.
- Brida Grosor1.75 pulg.
- Tamaño del chavetero1-1/2 x 3/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.5
- Longitud del tornillo4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación7/8-9X7/8
- Orificio terminado abastecido5.9375 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento6.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10
- Peso60.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- Folleto del producto
- UPC_NO697950100111
Descripción general
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación