Motion
PS 6 15/16
Casquillo de desconexión rápida - 11.75 in Flg OD, 6.5 LTB
Artículo MI #03715257
No. Fabricante PS 6 15/16
Precio2,480.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 11.75 in Flg OD, 6.5 LTB
Artículo MI #03715257
No. Fabricante PS 6 15/16
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
Precio2,480.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6-15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    PS
  • Brida exterior Diámetro  
    11.75 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.75 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.5
  • Tamaño del tornillo de fijación
    7/8-9X7/8
  • Orificio terminado abastecido
    6.9375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.75
  • Peso
    44.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950100494
  • UPC_NO
    697950100494

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE QD CORTO PS 6 15/16

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno