Motion
N-STL 5 15/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 5.9375 in Bore, 10.2500 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03715264
No. Fabricante N-STL 5 15/16
Precio1,973.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 5.9375 in Bore, 10.2500 in Flg OD, 8.1250 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03715264
No. Fabricante N-STL 5 15/16
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
Precio1,973.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    7 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6-5/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8-1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    N
  • Brida exterior Diámetro  
    10.2500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.1250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    8-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9 pulg.
  • Peso
    55.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950751412

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO N-STL 5 15/16 QD ACERO
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones