Motion
5 C 270 F
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 5 , 27 pulg. de diámetro de paso, 27.4 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie F, material de hierro fundido
Artículo MI #03715266
No. Fabricante 5 C 270 F
Precio2,380.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 5 , 27 pulg. de diámetro de paso, 27.4 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie F, material de hierro fundido
Artículo MI #03715266
No. Fabricante 5 C 270 F
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
Precio2,380.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 4.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    27.4000 pulg.
  • Ancho general
    5 3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    27 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    27.4 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    27.4
  • Peso
    135.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    F
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950118048
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950118048

Descripción general

Descripción del fabricante
5 C 270 F POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

You May Also Like