Motion
P 6 1/4
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 6.2500 in Bore, 11.75 in Flg OD, 9.375 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715279
No. Fabricante P 6 1/4
Precio2,055.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo P, 6.2500 in Bore, 11.75 in Flg OD, 9.375 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715279
No. Fabricante P 6 1/4
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
Precio2,055.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    8-1/4 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7.625 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P
  • Brida exterior Diámetro  
    11.75 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    9.375
  • Longitud del tornillo
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-8 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    7/8-9X7/8
  • Orificio terminado abastecido
    6.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.75
  • Peso
    87.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950289083

Descripción general

Descripción del fabricante
P 6 1/4 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno