Motion
WS 7 15/16
Casquillo de desconexión rápida - 15 in Flg OD, 7.25 LTB
Artículo MI #03715302
No. Fabricante WS 7 15/16
Precio4,252.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 15 in Flg OD, 7.25 LTB
Artículo MI #03715302
No. Fabricante WS 7 15/16
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
Precio4,252.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7-15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    WS
  • Brida exterior Diámetro  
    15 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.25 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    7.25
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1-8 X 1
  • Orificio terminado abastecido
    7.9375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15
  • Peso
    105.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950100777
  • UPC_NO
    697950100777

Descripción general

Descripción del fabricante
WS 7 15/16 CASQUILLO QD CORTO