Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro10.437 pulg.
- Longitud del cilindro9.375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno12-3/4 pulg.
- Agujero Diámetro7.7500 pulg.
- Tamaño del casquilloW
- Brida exterior Diámetro15 pulg.
- Brida Grosor2 pulg.
- Tamaño del chavetero2 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero11.375
- Longitud del tornillo11-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1-1/8 - 7 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación1-8 X 1
- Orificio terminado abastecido7.75 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento11.38 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento15 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento15
- Peso157.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- Folleto del producto
- Par de apriete del tornillo7200 pulg.
- UPC_NO697950180762
Descripción general
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación