Motion
W 8 1/4
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 8.2500 in Bore, 15 in Flg OD, 11.375 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715310
No. Fabricante W 8 1/4
Precio4,385.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 8.2500 in Bore, 15 in Flg OD, 11.375 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715310
No. Fabricante W 8 1/4
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
Precio4,385.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    10.437 pulg.
  • Longitud del cilindro
    9.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    12-3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    8.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    W
  • Brida exterior Diámetro  
    15 pulg.
  • Brida Grosor  
    2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    11.375
  • Longitud del tornillo
    11-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/8 - 7 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1-8 X 1
  • Orificio terminado abastecido
    8.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    11.38 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15
  • Peso
    137.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950322162

Descripción general

Descripción del fabricante
W 8 1/4 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

También puede gustarle