Motion
W21614M42-J
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 42 mm, 216 dientes, casquillo, J
Artículo MI #03715312
No. Fabricante W21614M42-J
Precio5,668.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 42 mm, 216 dientes, casquillo, J
Artículo MI #03715312
No. Fabricante W21614M42-J
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
Precio5,668.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    1.6535 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1.4375 a 4.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.087 pulg.
  • Diámetro del cubo
    9 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.909 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.188 pulg.
  • Diámetro exterior
    37.776 pulg.
  • Diámetro de paso
    37.896 pulg.
  • Peso
    154.53 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    J
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950903910
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    216
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950903910

Descripción general

Descripción del fabricante
W21614M42-J SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"