Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande14.75 pulg.
- Longitud del cilindro8.5 pulg.
- Agujero Diámetro8-1/4 pulg.
- Tamaño del casquillo10085
- Longitud hasta Agujero8.5
- Orificio terminado abastecido8.25 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento8.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento14.75 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento14.75
- Peso212.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950221878
- MaterialHIERRO FUNDIDO
- UPC_NO697950221878
- Par de apriete de la llave13700 pulg./lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación