Motion
10 8V  6300 W
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , 63.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie W, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715325
No. Fabricante 10 8V 6300 W
Precio23,949.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 10 , 63.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie W, Material de hierro fundido
Artículo MI #03715325
No. Fabricante 10 8V 6300 W
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
Precio23,949.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 4.0000 a 8.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    11.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    11.375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    63.0000 pulg.
  • Ancho general
    11 5/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    62.8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    11.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    63
  • Peso
    1443.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    W
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950086729
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950086729

Descripción general

Descripción del fabricante
10 8V 6300 W HI-CAP QD SHEAVE
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"