Motion
W14414M90-M
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - Paso 14MM, 0.55118 , ancho de correa 90 mm, 144 dientes, Casquillo, M
Artículo MI #03715331
No. Fabricante W14414M90-M
Precio2,877.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - Paso 14MM, 0.55118 , ancho de correa 90 mm, 144 dientes, Casquillo, M
Artículo MI #03715331
No. Fabricante W14414M90-M
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
Precio2,877.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    3.5433 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1.9375 a 5.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.055 pulg.
  • Diámetro del cubo
    11.375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.133 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.187 pulg.
  • Diámetro exterior
    25.15 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.264 pulg.
  • Peso
    219.95 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    M
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950915036
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    144
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950915036

Descripción general

Descripción del fabricante
W14414M90-M SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle