Motion
W21614M20-J
W21614M20-J
Artículo MI #03715333
No. Fabricante W21614M20-J
Precio4,723.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W21614M20-J
Artículo MI #03715333
No. Fabricante W21614M20-J
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
Precio4,723.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    0.7874 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1.4375 a 4.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    9 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.342 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.188 pulg.
  • Diámetro exterior
    37.776 pulg.
  • Diámetro de paso
    37.896 pulg.
  • Peso
    155.62 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    J
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950882512
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    216
  • UPC_NO
    697950882512

Descripción general

Descripción del fabricante
W21614M20-J SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle