Motion
NU1022-M1A-P5-S1-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NU1022-M1A-P5-S1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 170 mm D.E., 28 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #03715514
No. Fabricante NU1022-M1A-P5-S1-C4
Precio2,826.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU1022-M1A-P5-S1-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 170 mm D.E., 28 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #03715514
No. Fabricante NU1022-M1A-P5-S1-C4
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
Precio2,826.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C4
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU10
  • UPC_NO
    4047643332743

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1022-XL-M1A-P5-C4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno