Motion
SPCX4000
Cinturón en V en cuña eléctrica métrico - SPCX, 22 mm de ancho superior, 1 hebra, 4000 mm de longitud exterior nominal, Cogged
Artículo MI #03715562
No. Fabricante SPCX4000
Precio235.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V en cuña eléctrica métrico - SPCX, 22 mm de ancho superior, 1 hebra, 4000 mm de longitud exterior nominal, Cogged
Artículo MI #03715562
No. Fabricante SPCX4000
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
Su precio$235.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    18 mm
  • Longitud exterior nominal
    4000 mm
  • Ancho superior
    22 mm
  • Ancho superior por hebra
    22 mm

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Sistema métrico
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    046684336943
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    SPCX
  • UPC_NO
    046684336943

Descripción general

Descripción del fabricante
XPC4000 Correa de corcho de cuña eléctrica
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle