Motion
2206  ETN9/C3

SKF
2206 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #03715942
No. Fabricante 2206 ETN9/C3
Price$168.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2206 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #03715942
No. Fabricante 2206 ETN9/C3
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
Su precio$168.11/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.57 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2206 ETN9/C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio recto de 30 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 20 mm para cargas moderadas.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2206 ETN9/C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1510 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571022468

Descripción general

Descripción del fabricante
2206 ETN9/C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs