Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.36 pulg.
- Enlace interior Ancho0.57 pulg.
- Enlace Diámetro0.41 pulg.
- Longitud total75 pies
- Tamaño comercial3/8 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 70
- Tipo de cadenaTransporte
- Descripción Palabra claveAcero al carbono tratado térmicamente de grado 70
- Enlaces por pie o medidor8.8/pie
- MaterialAcero
- Especificación del materialAcero al carbono tratado con calor
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo6600 lb