Motion
SSF718-10K-B5-JS1

BOSTON GEAR
SSF718-10K-B5-JS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #03716931
No. Fabricante SSF718-10K-B5-JS1
Precio2,484.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF718-10K-B5-JS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #03716931
No. Fabricante SSF718-10K-B5-JS1
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
Su precio$2,484.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.63 x 3.69 x 5.31 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.63 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.69 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    610 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    126.00 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    884107196664
  • Potencia de entrada máxima
    1.610 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    500 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107196664

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF7180-10KC-B5-JS1 MOLOR INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo