Especificaciones
Dimensiones
- Cara Diámetro3.8440 pulg.
- Exterior Diámetro4.1610 pulg.
- Ancho general0.6040 pulg.
- Rosca Tamaño3.137-11 pulg.
- Peso0.926 lb
Detalles
- Número de pieza del manguito adaptadorS-116, S-16
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW16
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieNL
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO737533012483