Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Ancho del anillo interior30.163 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho1.1875 pulg.
- Peso1.08 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5207MFF1 COJINETE
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Autorización internaC3
- Número de Upc del fabricante097741055376
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial39.1 kN
- Capacidad de carga estática radial36.5 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Material del selloPlaca de estaño
- Serie5200M
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741055376