Motion
100H-2  RIV
Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 8 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #03717146
No. Fabricante 100H-2 RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 8 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #03717146
No. Fabricante 100H-2 RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    86.61 mm
  • Anchura interior
    19.05 mm
  • Altura de la placa de enlace
    30.18 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.75 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    9.53 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Resistencia a la tensión
    213526 N
  • Paso transversal
    39.09 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-5490CA
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    8
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647539956

Descripción general

Descripción del fabricante
100H-2 CADENA RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle