Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.37 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena25 / 1/4 pulg.
- Anchura interior0.125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.238 pulg.
- Diámetro del pasador0.09 pulg.
- Diámetro del rodillo0.130 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricanteC-1189CL-18
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- UPC_NO716647161683