Motion
3217401K0JTD

Stearns (RRX)
3217401K0JTD

3217401K0JTD
Artículo MI #03717253
No. Fabricante 3217401K0JTD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stearns (RRX)
3217401K0JTD

3217401K0JTD
Artículo MI #03717253
No. Fabricante 3217401K0JTD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    92.96 mm
  • En general Longitud  
    92.96 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Armadura accionada
  • Tipo de montaje
    Montaje interior
  • Par estático nominal
    35 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • UPC_NO
    793699566482
  • Clasificación de voltaje
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
3217401K0JTD FRENO,321(2.8)35#SIN MR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo