Motion
MBF-M10Z
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.25, accesorio Zerk
Artículo MI #03717255
No. Fabricante MBF-M10Z
Precio74.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 10 mm, tamaño de la rosca del mango: M10 x 1.25, accesorio Zerk
Artículo MI #03717255
No. Fabricante MBF-M10Z
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
Precio74.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    27 mm
  • Ángulo de desalineación
    17 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M10 x 1.25
  • Tamaño de la rosca
    M10
  • Peso
    0.068 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    20603 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    -6g-LH
  • UPC_NO
    190029034138

Descripción general

Descripción del fabricante
MBF-M10Z EXTREMO DE VARILLA MACHO L/H MÉTRICO CON ZERK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo