Motion
22332MB.C3.T50H

FAG (Schaeffler)
22332MB.C3.T50H

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #03717264
No. Fabricante 22332MB.C3.T50H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
22332MB.C3.T50H

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #03717264
No. Fabricante 22332MB.C3.T50H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    114 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4026677108753

Descripción general

Descripción del fabricante
22332-MB-T50H-C3 FILA DOBLE ESFÉRICA