Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la brida1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción32018-01-300
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 32018-01 tiene 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante32018-01
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial533 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie30000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión