Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Brida exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8750 pulg.
- Diámetro exterior4.5
- Ancho4.5
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante00195057201903
- MaterialAcero
- UPC_NO00195057201903
Descripción general
Descripción del fabricante
SKX1-1/2 1-1/2 CASQUILLO QD DE CALIBRE