Motion
29236 E

SKF
29236 E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 250 mm OD, 42 mm Ancho, Material de acero del cojinete
Artículo MI #03717364
No. Fabricante 29236 E
Price$6,229.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29236 E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 250 mm OD, 42 mm Ancho, Material de acero del cojinete
Artículo MI #03717364
No. Fabricante 29236 E
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
Su precio$6,229.72/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    180 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    250 mm
  • Overall Width  
    42 mm
  • Peso
    13.18 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    111200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo separable
    No separable
  • Serie
    292
  • UPC_NO
    7316571200019

Descripción general

Descripción del fabricante
29236E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs