Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la brida1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción32662
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 32662 tiene 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.5625 pulg. de ancho.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante32662
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1171 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie30000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión