Motion
SCHB-32R HT

Sealmaster (RRX)
SCHB-32R HT

Cojinete de soporte: 2.4375 pulg. de D.I., 4.3750 pulg. de D.E., 2.0313 pulg. de ancho, hierro dúctil, estándar, tornillo de fijación
Artículo MI #03717497
No. Fabricante SCHB-32R HT
Precio3,622.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
SCHB-32R HT

Cojinete de soporte: 2.4375 pulg. de D.I., 4.3750 pulg. de D.E., 2.0313 pulg. de ancho, hierro dúctil, estándar, tornillo de fijación
Artículo MI #03717497
No. Fabricante SCHB-32R HT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,622.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Altura total
    5.4380 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0310 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11 1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    SCHB-32R HT
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461368985
  • Desalineación
    2.0°+/- Desalineación - Solo estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Cojinete de repuesto
    1-2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de alta temperatura
  • Serie
    CSCHB
  • UPC_NO
    662461368985

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DEL HANGER SCHB-32R HT
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello laberíntico de fieltro de alta temperatura y dedo para ambientes secos y polvorientos Mayor espacio libre interno y grasa a alta temperatura El diseño exclusivo de retenedor para montar en tierra proporciona un espacio libre superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle