Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C17.38 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso95 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.4 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteY558
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024923
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 3 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 575 V, Cuadro 182TC , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856024923
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en el accionamiento vectorial Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Disposiciones de codificador y freno incluidas en el extremo opuesto del accionamiento (freno máximo de 10 lb-pie, consulte las secciones de Modificaciones y/o Kits de accesorios) Construcción de marco de aluminio Se convertirá en un elemento de acumulación cuando se agote el stock actual