Motion
RHCB40-600
RHCB40-600
Artículo MI #03717764
No. Fabricante RHCB40-600
Precio534.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RHCB40-600
Artículo MI #03717764
No. Fabricante RHCB40-600
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
Precio534.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    61.5 mm
  • Longitud total
    877 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    742 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    882 N
  • Tamaño de la varilla
    M14x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    600 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CCD

Descripción general

Descripción del fabricante
RHCB40-600 CILINDRO, RHC, ALTA POTENCIA

También puede gustarle