Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.5000 pulg.
- Peso7.50 lb
Detalles
- Instrucciones de instalación
- Número de catálogo del fabricante700A TL HUB 1-1/2 FB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288573364
- Tipo de piezaCentro
- Serie700A
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables