Especificaciones
Dimensiones
- Altura total28.5 mm
- Longitud total40.7 mm
- Ancho general15.5 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoResina
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.016 (1 a 2) Cv, 0.024 (2 a 3) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta4 (OFF) ms, 5 (ON) ms
- Material del selloGoma
- SerieSY100
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide1.1 W
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
- Conductancia sónica (C)0.076 (1 a 2) dm3/(s.bar), 0.099 (2 a 3) dm3/(s.bar)
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Válvulas ultracompactas de acción directa con puerto 3
- Se puede montar en el colector.
- Opciones N.A. o N.C.
- Versión de ahorro de energía.