Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro de la brida58 mm
- Diámetro exterior de la brida58 mm
- Grosor de la brida2.50 mm
- Diámetro interior45 mm
- Valor P máximo250 MPa
- Diámetro exterior50 mm
- Longitud total26 mm
- Ancho general26 mm
- Tamaño de eje recomendado45 mm
- Grosor2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCompuesto de polímero metálico; autolubricante; sin mantenimiento; con respaldo de acero; bridado; capacidad de funcionamiento en seco; cumple con RoHS
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- Tipo de casquilloCon bridas
- DescripciónCasquillo bridado autolubricante de polímero metálico GGB DU
- Tipo de ranuraInterior liso
- Grupo y claseRevestimiento de PTFE relleno
- Número de catálogo del fabricanteBB4526DU
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima250 N/mm2
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -200 a +280 °C
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado