Motion
VV100-S41-02-M5

SMC CORP OF AMERICA
VV100-S41-02-M5

COLECTOR
Artículo MI #03718372
No. Fabricante VV100-S41-02-M5
Precio16.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV100-S41-02-M5

COLECTOR
Artículo MI #03718372
No. Fabricante VV100-S41-02-M5
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
Precio16.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    M5 x 0.8
  • Tamaño del puerto de escape
    M5 x 0.8
  • Altura total
    27 mm
  • Longitud total
    33.5 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    M5 x 0.8

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VV100
  • Tipo de montaje
    Soporte, directo
  • Número de Estaciones  
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Parte inferior, lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
VV100-S41-02-M5 COLECTOR
  • Fluido: aire
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
  • Máx. Frecuencia de funcionamiento (Hz): 20
  • De 2 a 20 estaciones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno